Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kisteneisen 900 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-948
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262948
EAN/GTIN:
     4251456828151
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Nageleisen (Funkenfrei)
Kisteneisen 900 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Nageleisen / Kisteneisen
  • Länge außen [mm]: 900
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 3
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 900mm, nagel- hebeleisen, Funkenfreie Kisteneisen, Kisteneisen Ex-Bereich, Kisteneisen Ex-Zone, funkenfreie hebelstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.