geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil · mit verstärktem Stahlrohr · zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien · für den schweren und dauerhaften Einsa...
Das PICARD Nageleisen aus der BlackGiant®-Serie -Bar, ist perfekt geformt, extrem stabil mit dem Power-Plus ist eine besonders handliche und kräftige Ausführung. Durch die breite Auflagefläche verr...
480284, Nageleisen 109/36 Zoll, 900 mm silber/rot Hochlegierter Stahl, breite Anlegeflächen und dünne Enden um bei der Verwendung dasWerkstück nichtzu beschädigen. Die Klaue ermöglicht es Nägel ein...
Kisteneisen 900 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlic...
Nageleisen "Power Bar" Ausführung: Ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · Einfachstes Herausziehen des Nagels Anwen...
Aus einem Stück geschmiedeter und vergüteter Sechskantstahl. Mit pulverbeschichteter, geschliffener Klaue und Meißel. Für allgemeine Abrissarbeiten. Abgewinkeltes Meißelende für kraftvolle Hebelkra...