Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilewaschgerät G50-I, für ein Fass à 50 Liter Kaltreiniger, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-259-449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     259449
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
Teilewaschgerät G50-I, mit Anschluss für ein Fass à 50 Liter Kaltreiniger, stationär
  • ideal für jede Reparaturwerkstatt
  • Systemteilereiniger in robuster Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
  • ausgerüstet mit Reinigungspinsel inkl. Schlauchanschluss
  • selbstansaugende Spezialpumpe, arbeitet im Kreislaufprinzip, energiesparend und wartungsfrei
  • für die manuelle Reinigung von fettverschmutzten Bauteilen aus Metall und Kunststoff
  • Einsatzbereiche: industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Instandhaltung von Produktionsanlagen, Pumpen, Motoren und sonstigen Maschinenteilen
  • mit Anschluss für 50-Liter-Fass
  • platzsparende Kompaktausführung mit 3-seitig begrenzter Arbeitsfläche
  • ideal zur Reinigung kleinerer Teile
  • in geschlossener Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit
  • kompakte, stabile und ergonomische Bauweise
  • ideal für den Einsatz in jeder Werkstatt oder Instandhaltungsabteilung
  • Reinigungsmedium ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen
Technische Daten:
  • Marke: IBS Scherer
  • Typ: G50-I
  • Anwendung: Pinselreinigung
  • Werkstoff: Stahl
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: blau
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Tiefe Nutzfläche [mm]: 490
  • Breite Nutzfläche [mm]: 790
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 895
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Nennspannung [V]: 230
  • Zulassung: GS
  • Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Volumen:
50 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 50 l, industriereiniger, Teilereinigungsgeräte, Reinigungstische, Waschtanks, Waschtische, Systemteilereiniger, Kleinteilereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,47*
€ 904,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,64*
€ 894,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,67*
€ 851,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,54*
€ 812,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,29*
€ 742,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
249048
ab € 274,41*
Zubehör
k.A.
174862
ab € 50,20*
Zubehör
k.A.
117498
ab € 84,50*
Zubehör
k.A.
117493
ab € 84,55*
Zubehör
k.A.
117499
ab € 84,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.