Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Altölsammler
>
Schmierstofftank
>
Artikel
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 1000 Liter Volumen, natur-transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-256-979
Hersteller:
Aricon
Herst.-Nr.:
256979
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierstofftank
Öltank
schmierstofftank 1000 l
öltank
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 1000 Liter Volumen, natur-transparent
zylindrische Horizontaltanks aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
für wasserbasierte Lösungen mit einer Dichte von max. 1,0 g/cm³
mit eingesinterter Literskala zur Füllstandkontrolle
Schraubdeckel aus Polypropylen (PP) DN 285 mit Entlüftungsventil
eingeformte Gewindemuffe (3/4") mit Verschlussstopfen und EPDM-Dichtung
mit Kranöse
Technische Daten:
Volumen [l]: 1000
Farbe: transparent
Länge außen [mm]: 1700
Breite außen [mm]: 920
Tiefe außen [mm]: 1700
Höhe außen [mm]: 955
Durchmesser außen [mm]: 920
Werkstoff: LLDPE
Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
Gewicht [kg]: 42
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1700 mm
Breite Außen:
920 mm
Tiefe Außen:
1700 mm
Höhe Außen:
955 mm
Durchmesser Außen:
920 mm
Volumen:
1000 l
Werkstoff:
LLDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
42 kg
... >
Handelsware
>
Tankanlagen und Behälter
>
Kunststofftanks
Weitere Suchbegriffe:
Lagertank
,
Horizontaltank
,
Zylindertank
,
Rundtank
,
Zylindrischer Tank
,
Kunsstoff-Tank
,
Kunststofftank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 712,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,89*
€ 848,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,44*
€ 835,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,09*
€ 797,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,36*
€ 770,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 1500 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256980
€ 976,96*
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 2000 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256981
€ 1.183,98*
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 2500 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256982
€ 1.454,97*
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 300 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256976
€ 372,30*
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 3000 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256983
€ 1.829,20*
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 500 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256977
€ 575,12*
Ähnlich
Horizontaltank aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, natur-transparent
Aricon
256978
€ 597,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.