Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Cabo, B 930, T 400 mm, 3 Böden, Drehtüren, Wertfach, grau/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255961
EAN/GTIN:
     4064615150945
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialschrank Cabo, Drehtüren,3 Böden, Wertfach, B 930, T 400, H 1950 mm, grau/blau
  • hohe Flexibilität, höhenverstellbare (im 15 mm Raster), verzinkte Einlegeböden
  • hohe Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
  • 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!, Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
  • attraktive Optik, inkl. Sockel
  • langlebige Stahlkonstruktion
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
  • Wertfach mit Zylinderschloß (B 755 x T 335 x H 335 mm)
Technische Daten:
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, Wertfach
  • Breite außen [mm]: 930
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 930-3
  • Gewicht [kg]: 63,68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
930 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
63,68 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 471,66*
€ 549,43*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 459,18*
€ 565,26*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,55*
€ 594,34*
€ 4,95*
ab € 530,87*
€ 618,17*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,54*
€ 633,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,02*
€ 753,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,05*
€ 741,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,73*
€ 722,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,81*
€ 699,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 31,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.