Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Cabo, B 700, T 400 mm, 4 Einlegeböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255953
EAN/GTIN:
     4064615115517
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialschrank Cabo, 4 Einlegeböden, B 700, T 400, H 1950 mm, grau
  • hohe Flexibilität, höhenverstellbare (im 15 mm Raster), verzinkte Einlegeböden
  • hohe Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
  • 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!, Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
  • attraktive Optik, inkl. Sockel
  • langlebige Stahlkonstruktion
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Einlegeböden
  • Breite außen [mm]: 700
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 700-4
  • Gewicht [kg]: 49,51
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
49,51 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 242,91*
€ 310,43*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 268,64*
€ 320,17*
56 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 275,83*
€ 339,02*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,95*
€ 401,45*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,85*
€ 452,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,75*
€ 473,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,27*
€ 447,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,95*
€ 403,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8910-801|
ab € 20,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8910-802|
ab € 27,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8910-80|
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.