Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistell-Schrank Cabo mit Schiebetüren, 2 Einlegeböden, B 1200, T 600, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-255-940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     255940
EAN/GTIN:
     4052574964505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
Beistell-Werkzeugschrank Cabo mit Schiebetüren, 2 Einlegeböden, B 1200, T 600, H 1200 mm, grau/blau
  • langlebige Stahlkonstruktion, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • platzsparende Schiebetüren auf Laufrollen, leichtgängig und sicher
  • höhenverstellbare Einlegeböden (15 mm Raster), verzinkt, Traglast 70 kg
  • Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Wechselkern-Zylinder
  • ergonomische Bügelgriffe aus Metall
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Einlegeböden
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Türversion: Schiebetür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Typ: 1200-2
  • Gewicht [kg]: 60,87
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
60,87 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 513,62*
€ 595,21*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 497,86*
€ 611,28*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,84*
€ 638,15*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,04*
€ 687,49*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 625,96*
€ 715,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,83*
€ 851,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,25*
€ 829,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,50*
€ 815,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,10*
€ 790,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,96*
€ 744,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2069-801|
ab € 33,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2069-802|
ab € 44,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2069-80|
ab € 22,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.