Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärktB1194T529 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B1194T529 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B1194T529 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 2 fach verstärkt, B1194T529 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2069-802|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2069-802|
EAN/GTIN:
     4025314258295
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 2 fach verstärkt, mit hoher Traglast 110 kg, Maße (B x T): 1194 x 529 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1194 | 1194 MMT
EAN Code:
4025314258295
Masse:
6.47
Tiefe:
529 | 529 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
6.47 KG
Traglast Einlegeboden:
110 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.