Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank Esta, B 1000, T 500, H 1800 mm, mit 4 Fachböden, grau / blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251887
EAN/GTIN:
     4031068149918
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschränke Esta, 4 Fachböden, Korpus lichtgrau, Türen enzianblau, B 1000 mm, H 1800 mm
  • Konzipiert für den harten und robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
  • mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Flügeltüren mit Drehgriff, mit 3-riegeligem Verschluss und 2 Schlüsseln
  • Schränke können auf Anfrage zur Haupt- oder Gruppenschließung ausgestattet werden
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 33 mm
  • Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 33 mm
  • Traglast Einlegeboden: 80 kg
  • Türen mit Drehgriff-Dreipunktverriegelung, inkl. 2 Schlüssel
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Fachböden durchgehend
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Korpusfarbe: blau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 80
  • Traglast gesamt [kg]: 320
  • Maße innen B x T x H [mm]: 998 x 498 x 1748
  • Gewicht [kg]: 68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Innen:
998 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
1748 mm
Traglast gesamt:
320 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
68 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,31*
€ 822,50*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,02*
€ 822,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,37*
€ 870,22*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,48*
€ 874,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,29*
€ 879,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,99*
€ 979,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,12*
€ 975,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,98*
€ 951,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,74*
€ 921,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,02*
€ 874,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,53*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 204,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.