Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschrank Esta, B 1000, T 500, H 900 mm, mit 2 Fachböden, grau / weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251883
EAN/GTIN:
     4031068150327
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Jalousieschrank Esta, mit 2 Fachböden, Korpus lichtgrau, Jalousie weißalu, B 1000 mm, H 900 mm
  • praktisch und platzsparend
  • Stahlblechschrank mit Jalousie, komplett verschweißt
  • mit Zylinderschloss
  • Fachböden verzinkt
  • die Alternative zum Flügel- und Schiebetürschränken
  • robuster Büroschrank für die betriebliche Umgebung
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Fachböden durchgehend
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Türversion: Jalousie
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 80
  • Traglast gesamt [kg]: 160
  • Maße innen B x T x H [mm]: 998 x 498 x 848
  • Gewicht [kg]: 40,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
900 mm
Breite Innen:
998 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
848 mm
Traglast gesamt:
160 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
40,5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,02*
€ 557,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,26*
€ 558,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,01*
€ 559,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,53*
€ 563,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,18*
€ 613,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,97*
€ 721,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,15*
€ 698,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,84*
€ 675,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,48*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 199,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.