Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Esta, B 500, T 500, H 900 mm, mit 2 Fachböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-874
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251874
EAN/GTIN:
     4031068144814
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Flügeltürenschrank Esta, mit 2 Fachböden verz., Korpus u.Tür in lichtgrau, B 500 mm, H 900 mm
  • Konzipiert für den harten und robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
  • mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Flügeltüren mit Drehgriff, mit 3-riegeligem Verschluss und 2 Schlüsseln
  • Schränke können auf Anfrage zur Haupt- oder Gruppenschließung ausgestattet werden
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 33 mm
  • Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 33 mm
  • Traglast Fachboden: 80 kg
Technische Daten:
  • Ausstattung: 2 Fachböden, 500 mm Breite
  • Breite außen [mm]: 500
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 900
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 80
  • Traglast gesamt [kg]: 160
  • Maße innen B x T x H [mm]: 498 x 498 x 848
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
900 mm
Breite Innen:
498 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
848 mm
Traglast gesamt:
160 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
30 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,93*
€ 253,27*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,72*
€ 253,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 266,24*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 273,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,66*
€ 276,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7800500
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.