Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Professional 3000, B 1000 mm, 6 Schubl., 6 Wannenböden, grau/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251865
EAN/GTIN:
     4031068145736
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkzeug- u. Materialschrank Professional 3000, m. 6 Schubladen, 6 Wannenböden, grau/blau, B 1000 mm
  • Konzipiert für den harten und robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
  • mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Flügeltüren mit Drehgriff, mit 3-riegeligem Verschluss und 2 Schlüsseln
  • Schränke können auf Anfrage zur Haupt- oder Gruppenschließung ausgestattet werden
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 33 mm
  • Schubkästen und Wannenböden auf Teleskopauszügen, 100%ig ausziehbar
  • Traglast Schubladen und Wannenböden: 35 kg
  • Schubkästen können bei 90° geöffneten Türen ausgezogen werden, Türöffnungswinkel gesamt 135°
  • Wannenböden verzinkt
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Schubladen und Wannenboden
  • Ausstattung: 6 Schublade 100 mm, Mitteltrennwand, 6 Wannenböden, ausziehbar
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: lichtgrau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: enzianblau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 35
  • Traglast gesamt [kg]: 420
  • Maße innen B x T x H [mm]: 998 x 498 x 1748
  • Gewicht [kg]: 97,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Innen:
998 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
1748 mm
Traglast gesamt:
420 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
97,6 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,43*
€ 946,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,67*
€ 946,76*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,29*
€ 976,03*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 882,92*
€ 989,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,99*
€ 1.029,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,14*
€ 1.224,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,97*
€ 1.186,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 965,51*
€ 1.148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,99*
€ 1.087,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,57*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,75*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 41,11*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.