Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschlüssel-Satz 6-kant, 2-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250365
EAN/GTIN:
     4251456800997
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Inbus-Schlüsselsatz
6-kant Stiftschlüssel-Satz, 2-10 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
Technische Daten:
  • Version: Stiftschlüssel 6-kant
  • Länge außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
  • Gewicht [kg]: 0,245
Weitere Informationen:
Länge Außen:
120 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
0,245 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 89,78*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 75,67*
€ 89,86*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 90,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 91,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 113,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0250100S
ab € 15,68*
Ähnlich
Endres Tools
0252500C
ab € 14,67*
Ähnlich
Endres Tools
0252000C
ab € 14,07*
Ähnlich
Endres Tools
0250003C
ab € 15,46*
Ähnlich
Endres Tools
0250004C
ab € 18,86*
Ähnlich
Endres Tools
0250005C
ab € 24,77*
Ähnlich
Endres Tools
0250006C
ab € 29,60*
Ähnlich
Endres Tools
0250060S
ab € 9,20*
Ähnlich
Endres Tools
0250080S
ab € 12,02*
Ähnlich
Endres Tools
0250066C
ab € 198,37*
Ähnlich
Endres
0250003S
ab € 112,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.