| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-250-297 Herst.-Nr.: 250297 EAN/GTIN: 4251456800003 |
| | |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel, 6 x 7 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen - analog DIN 3110
- aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
- Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
- Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
- Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
- Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
Technische Daten: - Version: Doppelmaulschlüssel
- Größe: 6 x 7 mm
- Länge außen [mm]: 125
- Werkstoff: Sonderbronze
- Oberfläche: sandgestrahlt
- Gewicht [kg]: 0,065
- Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 125 mm | Werkstoff: | Sonderbronze | Oberfläche: | sandgestrahlt | Gewicht: | 0,065 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, Doppelmaulschlüssel ex-zone, Doppelmaulschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,64* | € 17,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,53* | € 17,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,64* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,70* | € 22,03* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,47* | € 29,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|