Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel-Satz, 12-teilig, 6-32 mm, Sonderbronze, funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250296
EAN/GTIN:
     4251456801499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Doppelmaulschlüssel-Satz, 12-teilig, Schlüsselweite 6-32 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • analog DIN 3110
  • Schlüsselweiten: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/20x22/21x23/24x27/25x28/30x32 mm
Technische Daten:
  • Version: Doppelmaulschlüssel
  • Größe: 6-32 mm
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 4,12
  • Bestückung: je 1 x: 6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19/ 20x22/21x23/24x27/25x28/30x32mm 12-tlg
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
4,12 kg
Weitere Suchbegriffe: doppelmaulschlüssel-satz 12-teilig 6x7-30x32 mm, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel sätze 12-teilig, Funkenfreier Doppelmaulschlüssel, Doppelmaulschlüssel ex-zone, Doppelmaulschlüssel ex-bereich, funkenfreier Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel Ex-Bereich
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 238,79*
€ 271,79*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 239,61*
€ 272,06*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 241,40*
€ 273,31*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 268,05*
€ 301,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,75*
€ 395,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,70*
€ 470,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,91*
€ 460,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
0012528S
ab € 34,87*
Ähnlich
Endres Tools
0013032S
ab € 43,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.