Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Einbetonieren, Ø 193 mm, feuerverzinkt, Höhe 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249352
EAN/GTIN:
     4250384704940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Absperrpfosten Stahl, feuerverzinkt, dm 193, H 1500 mm, zum Einbetonieren
  • Stahlrohrpoller für starke Belastungen
  • mit aufgeschweißter Stahlkapppe
  • zur Sicherung von Toreinfahrten, Gebäudeschutz etc
  • mit aufgeschweißter Stahlkappe
  • feuerverzinkt
  • zum Einbetonieren
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Durchmesser außen [mm]: 193
  • Breite außen [mm]: 193
  • Tiefe außen [mm]: 193
  • Höhe außen [mm]: 1500
  • Aufstellort: Außen
  • Typ: 40191
  • Gewicht [kg]: 28
Weitere Informationen:
Breite Außen:
193 mm
Tiefe Außen:
193 mm
Höhe Außen:
1500 mm
Durchmesser Außen:
193 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß erdanker, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Poller, Sperrkettenpfosten, Absperrungen, Absperrpfosten verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 177,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 177,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 186,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 190,86*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,34*
€ 226,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,65*
€ 269,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.