Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 40191273 D193 mm ortsfest , verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 40191273 D193 mm ortsfest , verzinkt
Absperrpfosten 40191273 D193 mm ortsfest , verzinkt
Absperrpfosten 40191273 D193 mm ortsfest , verzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-776796
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     4250384704940
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
Rammschutzpoller (Stahlrohr) zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Robust und belastbar
Die Rammschutzpoller sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, weiß Kunststoffbeschichtet, mit 3 reflektierenden Streifen und aufgeschweißter Stahlkappe.
Anwendungsbeispiele:
Zur Sicherung bei starken Belastungen im Bereich von Toreinfahrten oder Gebäuden.

Hinweis: Optimal auch als Anfahrschutz für Einfahrten, Hallen oder Tankstellen oder als Leitpoller vor Rampen, Toren und ähnlichen Orten einsetzbar.

Weitere Informationen:
Durchmesser (Ø):
193 mm
Stärke:
3,6 mm
Gesamtlänge:
1500 mm
Gewicht:
28 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,61*
€ 176,70*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 176,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,41*
€ 185,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 189,97*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,04*
€ 204,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 72
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.