Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 30 M, mit massiven Messing-Korpus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248530
EAN/GTIN:
     4003482024706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlen-Vorhangschloss Combi 80 30 M, mit massiven Messing-Körper
  • Verstellbares Zahlenschloss
  • massiver Messingkörper
Technische Daten:
  • Farbe: messing
  • Breite außen [mm]: 30
  • Tiefe außen [mm]: 16
  • Höhe außen [mm]: 75
  • Bügelstärke [mm]: 5
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 12
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 27
  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 0,118
Weitere Informationen:
Breite Außen:
30 mm
Tiefe Außen:
16 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
messing
Gewicht:
0,118 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, ZylinderVorhangschloss, ProfiPC, Schlösser, Atlantic, Circle, Rundbügelschloss, Zylinderschloss, Spiralseil, Sicherheitskabel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 8,47*
2 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 8,51*
3 Tage
72
1
€ 5,95*
ab € 6,85*
€ 8,93*
2 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 9,00*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3631
ab € 5,95*
Ähnlich
Burg-Wächter
3641
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
3651
ab € 10,99*
Ähnlich
Burg-Wächter
80 40 M
ab € 9,89*
Ähnlich
k.A.
248531
ab € 20,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.