| |
|
| Artikel-Nr.: 690-903664 Herst.-Nr.: 8030 EAN/GTIN: 4003482024706 |
| |
|
| | |
| Dornmaß: 45mm, massiver Riegel, zweitourig schließend, Panzerplatte PZS 80 mit gehärtetem Zylinderschutz, innen und außen Qualitäts-5 -Stift-Zylinder, stabile Wandverankerung, verdeckt liegende Befestigungselemente, gehärteter Sperrbügel für die spaltbreite Türöffnung Weitere Informationen: | | Bügelhöhe: | 27,7 mm | Bügelstärke: | 5,1 mm | Bügelweite (innen): | 12,5 mm | Material: | massives Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,50* | € 8,53* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,53* | € 8,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,86* | € 8,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,91* | € 9,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,85* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|