Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Vorhangschloss C-Line 222 30, mit massiven Messing-Korpus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248527
EAN/GTIN:
     4003482030004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zylinder-Vorhangschloss C-Line 222 30, mit massiven Messing-Körper
  • Robustes Zylinderschloss
  • massiver Messingkörper
  • vielseitig verwendbar, solide Qualität
Technische Daten:
  • Farbe: messing
  • Breite außen [mm]: 30
  • Tiefe außen [mm]: 12
  • Höhe außen [mm]: 48
  • Bügelstärke [mm]: 5
  • Lichte Bügelbreite [mm]: 14,3
  • Lichte Bügelhöhe [mm]: 16
  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Gewicht [kg]: 0,079
Weitere Informationen:
Breite Außen:
30 mm
Tiefe Außen:
12 mm
Höhe Außen:
48 mm
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
gebürstet
Farbe:
messing
Gewicht:
0,079 kg
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, ZylinderVorhangschloss, ProfiPC, Schlösser, Atlantic, Circle, Rundbügelschloss, Zylinderschloss, Zahlenschloss, Spiralseil, Sicherheitskabel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,58*
5 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 6,60*
3 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 4,88*
€ 6,61*
3 Tage
58
1
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 6,74*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,36*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,55*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 40
ab € 6,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
Karat 217 50
ab € 9,69*
Ähnlich
Burg-Wächter
217 30
ab € 4,92*
Ähnlich
k.A.
248528
ab € 14,00*
Ähnlich
k.A.
248529
ab € 17,93*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/40
ab € 6,38*
Ähnlich
Burg-Wächter
222/50
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.