Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Herausnehmen, Ø 60 mm, ohne Kettenöse, Platte zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248381
EAN/GTIN:
     4055381104768
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten herausnehmbar, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, Ø 60 mm, ohne Kettenöse, zum aufdübeln
  • zur Sicherung von Baustellen, als Element zum Freihalten von Durchfahrten oder zum Reservieren von Park- und Lagerplätzen
  • Absperrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt und lackiert
  • zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte
  • Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090
  • Herausnehmbar durch Dreikantverschluss
  • kann mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 schnell entfernt werden
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: ohne Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 154,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,56*
€ 155,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 163,79*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,48*
€ 204,22*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236899
ab € 28,02*
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,34*
Zubehör
k.A.
236901
ab € 51,69*
Zubehör
k.A.
236904
ab € 127,10*
Zubehör
Schake
ab € 7,31*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,30*
Zubehör
Moravia
213.12.984
ab € 103,50*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,69*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.