Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia PARAT B-Sperrpfosten, 60/1000 mm herausnehmbar, Dreikantschloß, feuerverzinkt, rot-weiß lackiert, ohne Ösen, mit Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-130.10.107
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     130.10.107
EAN/GTIN:
     4055381104768
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1050 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
210 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,23*
€ 155,29*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 155,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,89*
€ 155,81*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 151,96*
€ 204,87*
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
236899
ab € 28,08*
Zubehör
k.A.
236900
ab € 28,42*
Zubehör
k.A.
236901
ab € 51,84*
Zubehör
k.A.
236904
ab € 126,62*
Zubehör
Schake
ab € 7,32*
Zubehör
Moravia
130.10.004
ab € 41,42*
Zubehör
Moravia
213.12.984
ab € 103,01*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,66*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.