Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Querbalken Stahl, 1200 mm, feuerverzinkt, kst-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248360
EAN/GTIN:
     4055381498447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Schutzgeländer Querbalken Stahl, 1200 mm, feuerverzinkt, kst-beschichtet, gelb, 3 mm Wandstärke
  • einfaches und variables System mit Standpfosten und Querbalken, einfache Montage
  • schlanke, kompakte Abmessungen
  • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
  • Objektbezogen anpassbar
  • für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet
  • für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • Standpfosten mit 3 mm Wandstärke und schwarzer Kappe, Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm
  • Querbalken mit 3 mm Wandstärke, 60 x 40 mm, jeweils 1 Stck
  • Verwendbar in Kombination mit Anfangs/Endpfosten, Mittel- oder Eckpfosten
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Querbalken
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutzgeländer-Querbalken, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz stahl, anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Sperrgeländer, Geländer, Absperrgeländer, Edelstahlgeländer, Stahlgeländer, Sicherheitsgeländer, Sperrsysteme, Absperrungen, Absperrung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 95,83*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 89,47*
€ 111,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,06*
€ 130,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 131,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,16*
€ 136,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.831
ab € 118,53*
Zubehör
Moravia
194.25.033
ab € 99,93*
Zubehör
Moravia
194.20.894
ab € 114,91*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.