Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsbelag CT 15.K, PVC, schwarz/gelb, Breite 152 cm, Länge max. 22,8 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-247-759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247759
EAN/GTIN:
     662641751941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsbelag CT 15 K, PVC, schwarz / gelb, Breite 152 cm, Länge max. 22,8 m
  • für trockene industrielle Arbeitsbereiche
  • rutschfeste Oberfläche verhindert frühzeitige Ermüdung
  • für hohe Beanspruchung, z.B. im Mehrschicht-Betrieb
  • Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblech-Struktur
  • mit optimaler Rutschhemmung, geprüft nach DIN 51130, R10
  • schwer entflammbar, Brandschutzklasse Bfl-S1
  • resistent gegen zahlreiche Chemikalien
  • sehr haltbare laminierte PVC-Oberfläche auf einer dämpfenden Schicht aus Schaumvinyl
  • vibrationshemmend
  • rundherum abgeschrägte Kanten
  • rutschfeste Unterseite RedStop™ verhindert das Verschieben der Matte
  • lieferbar nach Ihren Maßangaben in 5 cm Raster, Preis pro Meter
  • auf Wunsch bis 22,8 m Länge individuell gefertigt
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Konfektionsware
  • Breite außen [mm]: 1520
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Materialstärke [mm]: 14
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1520 mm
Höhe Außen:
14 mm
Werkstoff:
PVC
Materialstärke:
14 mm
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Anti Ermüdungsmatten, Sicherheitsmatten, Bodenmatten, Gummimatten, Cushion Trax 479, Notrax
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 198,87*
€ 241,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,69*
€ 243,52*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 249,48*
€ 300,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,75*
€ 302,00*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,54*
€ 312,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 312,97*
€ 372,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 309,46*
€ 368,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 279,91*
€ 333,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 276,03*
€ 328,48
pro Meter
ab 500 Meter
€ 259,54*
€ 308,85
pro Meter
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.