Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank Cabo, B 1200, T 500 mm, 4 Einlegeböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243722
EAN/GTIN:
     4062084608967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- und Materialschrank Cabo, mit 4 Einlegeböden, B 1200, T 500, H 1950 mm, grau
  • hohe Flexibilität, höhenverstellbare (im 15 mm Raster), verzinkte Einlegeböden
  • hohe Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit
  • 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock, mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken!, Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
  • attraktive Optik, inkl. Sockel
  • langlebige Stahlkonstruktion
  • Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1198 x 453 x 1840
  • Typ: Standard
  • Gewicht [kg]: 81,58
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
1198 mm
Tiefe Innen:
453 mm
Höhe Innen:
1840 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
81,58 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 402,91*
€ 490,81*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 443,74*
€ 512,15*
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 456,08*
€ 545,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,98*
€ 549,17*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,04*
€ 618,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,82*
€ 736,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,02*
€ 727,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,57*
€ 709,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,43*
€ 688,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,04*
€ 640,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-801|
ab € 32,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-802|
ab € 43,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.