Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülflasche DUO mit 500 ml 0,9 %iger Kochsalzlösung (Natriumchlorid)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-632
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     243632
EAN/GTIN:
     5715205486126
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Augenspülflasche DUO, mit 500 ml 0,9 %iger Kochsalzlösung (Natriumchlorid)
  • schnelle Hilfe bei Augenverletzungen
  • sofort einsatzbereit
  • zur schnellen Spülung bei Verletzungen an den Augen, um bleibende Schäden zu vermeiden
  • spezieller Augenaufsatz, der hilft, die Augen offen zu halten
  • ergonomisch geformte Augenschale
  • handliche Kunststoff-Flasche, steril verschlossen, wartungsfrei
  • einfache und sichere Anwendung durch Anwendungspiktogramme auf der Flasche
  • ungeöffnet bis zu drei Jahre haltbar
  • gemäß EN 15154-4
  • Inhalt: 500 ml sterile 0,9 % Kochsalzlösung - diese entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges und ist somit gut verträglich
  • Augenspülflasche DUO spült beide Augen gleichzeitig
Technische Daten:
  • Spüllösung : Kochsalzlösung
  • Version: Einzelflasche
  • Anzahl Augenaufsätze: 2 Stück
  • Anzahl Augenspülflaschen: 1 Stück
  • Gewicht [kg]: 0,52
  • Marke: Plum
Weitere Informationen:
Breite Außen:
75 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspülflasche 500 ml, augennotdusche sprühflasche, augenspülflasche plum, Plum Augenspülung, Augenspülstation, Kochsalzlösung
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 4,50*
ab € 8,70*
€ 12,14*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,50*
1
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 14,98*
1 Tag
98
5
Frei Haus
ab € 11,99*
€ 15,86*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,88*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,04376* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
ab € 5,25*
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,97*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,25*
Zubehör
B-Safety
4802
ab € 29,95*
Zubehör
Plum
47071 / 4707
ab € 11,59*
Zubehör
Plum
48011 / 4801
ab € 14,35*
Zubehör
Plum Safety ApS
4816
ab € 60,77*
Zubehör
Plum
4810
ab € 48,85*
Zubehör
Plum
4692
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.