Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe für Lebensmittel, Tauchtiefe 1000 mm, Restentleerung, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-256
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     243256
EAN/GTIN:
     4250323348310
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe aus Niro für Lebensmittel, EU/FDA Zul., Restentleerung, 1000mm Tauchtiefe,Atex
  • physiologisch unbedenkliche Ausführung
  • hohe Oberflächenqualität
  • lebensmittelgerechte Anschlüsse
  • einfach und leicht zu reinigen
  • auch für alkoholhaltige Lebensmittel, Kosmetika und Pharmaartikel sowie entzündbare Reinigungsmittel geeignet
  • zugelassen gemäß Atex: Ex II 1/2 G IIB T4
  • Optimale Fassrestentleerung:
  • kostensparend und umweltfreundlich durch Minimierung von Produktverlusten
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien, flüssige Lebensmittel
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 450
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Leistung [W]: 460
  • Nennspannung [V]: 230
  • Arbeitsdruck max. (bar): 1,4
  • Dichte max. [kg/l]: 1,6
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 14
  • Fördermenge max. [l/min]: 77
  • Geeignet für: für alkoholhaltige, leicht entzündbare Lebensmittel
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (1935/2004 Konformitätserkl.), EG-Richtlinie (Atex 2014/34 Konformitätserkl.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 32
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: FPM/PTFE
  • Gewicht [kg]: 9,7
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
450 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
elektro-poliert
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
460 W
Gewicht:
9,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, explosionsgeschützte Pumpen, behälterpumpe lutz, akkupumpe, Fass-Handpumpe, lutz fasspumpe, Lebensmittelpumpe, Chemiekalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.433,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.724,21*
€ 3.241,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.684,81*
€ 3.194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,50*
€ 3.048,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.495,92*
€ 2.970,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.433,16*
€ 2.895,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
243259
ab € 1.257,03*
Zubehör
Lutz
243261
ab € 867,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.