Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchset für Niro-Fasspumpen Lebensmittel, Schlauch DN19, Atex


Menge:  Satz  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     420BLB-243-259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243259
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schlauchset für Niro-Fasspumpen Lebensmittel Ex, mit Anschluss Tri-Clamp DN32, Schlauch DN19, Atex
  • Temperaturbereich: -30 bis +100°C
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Nennweite DN: 32
  • Bestückung: Schlaucheinbindung, 2 m Lebensmittel-Chemieschlauch leitfähig, TriClamp DN32
  • Geeignet für: für Fasspumpen Lebensmittel Ex
  • Arbeitsdruck max. (bar): 1,6
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (1935/2004 Konformitätserkl.), Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, explosionsgeschützte Pumpen, chemieschlauch dn 19, explosionsgeschützte pumpen, Abfüllhilfen, Anschluss-Set, Anschlusszubehör, Container Zubehör, Containerentleerung, Pumpenzubehör, Schlauchanschluss-Zubehör, Zapfpistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.428,05*
€ 1.699,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.418,78*
€ 1.688,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.356,76*
€ 1.614,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.312,40*
€ 1.561,76
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.257,67*
€ 1.496,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
243258
ab € 594,11*
Ähnlich
k.A.
243261
ab € 868,38*
Ähnlich
k.A.
243260
ab € 871,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.