Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz, verzinkt, 500 x 292 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219744
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
rohrschutz
Rohrschutz klein verzinkt 500x292x230, für Leitungen, Kabelstränge, (Fall-)Rohren etc., Typ VZ-2
  • zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrschäden
  • Stahlprofil in U-Form zur Wandmontage
  • einfache Montage, 4 mm Wandstärke
  • Befestigung mit 4 Universaldübeln (12/100), optional lieferbar
  • für den Außeneinsatz geeignet
  • feuerverzinkt
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Breite außen [mm]: 292
  • Tiefe außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Typ: VZ-2
  • Gewicht [kg]: 11,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
292 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4 mm
Gewicht:
11,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 83,06*
Ähnlich
Moravia
200.26.403
ab € 61,56*
Ähnlich
k.A.
219745
ab € 109,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.