Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz, lackiert, 500 x 292 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-745
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219745
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
rohrschutz
Rohrschutz klein 500x292x230, für Leitungen, Kabelstränge, (Fall-)Rohren etc., Typ L-2.2
  • zum Schutz von (Fall-)Rohren, Leitungen, Kabelsträngen usw. gegen Anfahrschäden
  • Stahlprofil in U-Form zur Wandmontage
  • einfache Montage, 4 mm Wandstärke
  • Befestigung mit 4 Universaldübeln (12/100), optional lieferbar
  • für den Inneneinsatz geeignet
  • gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zur Wandmontage
  • Anwendung: Rohrschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 292
  • Tiefe außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Materialstärke [mm]: 4
  • Typ: L-2.2
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
292 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Flächenschutz, Prallschutz, Rammschutz, Anfahrschutz, Schutzprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
197.22.542
ab € 83,03*
Ähnlich
k.A.
219742
ab € 65,56*
Ähnlich
k.A.
219744
ab € 97,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.