Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für die Montage ohne Helmkapseln, uvex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-204
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Adapter für die Montage ohne Helmkapseln, uvex
  • Sollen uvex Visier und uvex Schutzhelm ohne Helmkapseln benutzt werden, sind zur Montage des Visiers zusätzliche Adapter erforderlich
Technische Daten:
  • Version: Visierhalterung
  • Marke: uvex
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Steckadapter für Schutzhelme, steckadapter für schutzhelme uvex, steckadapter für schutzhelme, Adapter Visier, Apapter Schutzvisier, uvex Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,99*
€ 16,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,62*
€ 15,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9772030
ab € 9,22*
Zubehör
uvex
9772530
ab € 9,22*
Zubehör
uvex
ab € 16,57*
Zubehör
uvex
ab € 31,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.