Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Ultrarein, mit Auslaufschlauch, Tauchtiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-181
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     210181
EAN/GTIN:
     4067722018269
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Auslaufschlauch
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Fasspumpe Ultrarein und Auslaufschlauch 1,2m aus PTFE, mit PVDF-Absperrhahn, Tauchtiefe 600 mm
  • zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten
  • für viele Flüssigkeiten, die PP oder PVC angreifen, auch für Salzsäure bis 33 %
  • der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und ein Nachtropfen von Flüssigkeit
  • Mediumsberührende Teile aus PTFE/FEP
  • alle Ventile aus massivem PTFE
  • Tauchrohr Ø mm: 32
  • Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde optional erhältlich
  • mit flexiblem Auslaufschlauch (1,2 m) inkl. PVDF-Hahn
Technische Daten:
  • Ausstattung: mit Auslaufschlauch
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 600
  • Version: Fasspumpe
  • Schlauchlänge [mm]: 1200
  • Durchmesser Auslauf außen: 10
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,27
  • Antrieb: manuell
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,373
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
600 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,373 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,47*
€ 488,30*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,65*
€ 496,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,98*
€ 497,68*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 442,54*
€ 501,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,64*
€ 529,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,42*
€ 585,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,47*
€ 562,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,60*
€ 550,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,65*
€ 518,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 435,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5618-0200
ab € 150,39*
Zubehör
Bürkle
5600-3170
ab € 34,44*
Zubehör
Bürkle
5600-3130
ab € 28,78*
Zubehör
Bürkle
5600-3180
ab € 38,52*
Zubehör
Bürkle
2507-9000
ab € 43,16*
Zubehör
Bürkle
179493
ab € 59,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.