Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatten Brandschutztüren, mit Klebepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-209-393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     209393
EAN/GTIN:
     4251851691336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
Montageplatten Brandschutztüren, mit Klebepad
  • Montageplatte aus Stahl für Standard und Brandschutztüren
  • für rechts oder links angeschlagene Türen verwendbar
  • verwendbar in Kombination mit dem Türwächter
Technische Daten:
  • Maße B x H [mm]: 52 x 175
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Höhe Außen:
175 mm
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, Montageplatte, Montageplatte Normalgestänge, Türwächterplatte, klebepads, Türwächter für Glasrahmen, Montagematerial, Befestigung, Türwächterzubehör, Sicherheitsausstattung
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,81*
€ 55,00*
3 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,40*
€ 55,55*
4 Tage
9
€ 4,99*
ab € 45,31*
€ 56,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,03*
€ 57,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,40*
€ 85,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,73*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 41,71*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,30*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,14*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.