Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe Ultrarein, mit festem Auslaufbogen, Tauchtiefe 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     193714
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpe Ultrarein mit festem Auslaufbogen und Absperrhahn aus PTFE, Tauchtiefe 600 mm
  • zum Abfüllen hochreiner Flüssigkeiten
  • für viele Flüssigkeiten, die PP oder PVC angreifen, auch für Salzsäure bis 33 %
  • der Absperrhahn verhindert den Austritt gesundheitsgefährdender Dämpfe und ein Nachtropfen von Flüssigkeit
  • Mediumsberührende Teile aus PTFE/FEP
  • alle Ventile aus massivem PTFE
  • Tauchrohr Ø mm: 32
  • Fassverschraubungen für handelsübliche Gebinde optional erhältlich
  • mit Auslaufbogen inkl. PTFE-Absperrhahn
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 600
  • Version: Fasspumpe
  • Durchmesser Auslauf außen: 10
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 8
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,27
  • Antrieb: manuell
  • Werkstoff Dichtung: PTFE
  • Gewicht [kg]: 1,528
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
600 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
1,528 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpe, Flüssigkeitspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Handpumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,80*
€ 545,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,63*
€ 541,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,74*
€ 524,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,73*
€ 511,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179495
ab € 34,35*
Zubehör
k.A.
179494
ab € 30,16*
Zubehör
k.A.
179496
ab € 43,10*
Zubehör
k.A.
179493
ab € 59,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.