Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassverschraubung Tri-Sure Grobgewinde innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179496
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassverschraubungen
fassverschraubungen
Fassverschraubung Tri-Sure Grobgewinde innen
  • Fassverschraubung aus PP, 2'' TriSure grob
  • für den sicheren Halt der Pumpe im Fass
  • für das Abfüllen nicht entzündbarer Flüssigkeiten geeignet
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: PP
  • Gewicht [kg]: 0,11
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
0,11 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör, Fass Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.