| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-188-852 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bügelbrille uvex hi-res super OTG, ideal als Überbrille - moderne Scheibentechnologie für optimale Abbildungsqualität
- scharnierlose Bügel mit weichen, hochflexiblen Bügelenden
- Farbe der Fassung: navy blau
- Polycarbonat-Scheibe, farblos, UV-Schutz
- extrem kratz- und chemikalienbeständig
- mit oder ohne Korrektionsbrille tragbar
- gemäß EN 166
Technische Daten: - Version: Bügelbrille
- Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
- Farbe Sichtscheibe: klar
- Eigenschaft Sichtscheibe: kratzfest, chemikalienbeständig
- Farbe Fassung: blau
- Marke: uvex
- Gewicht [kg]: 0,036
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,036 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Sicherheitsbrillen, uvex Augenschutz |
| | |
| |