Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz-Winkel aus Stahl, L-Profil, Höhe 400 mm, Stärke 6 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Anfahrschutz-Winkel 400, kunststoffbeschichtet, gelb mit schwarzen Streifen, 400 x 160 mm
  • Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter
  • ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar
  • Stahl-Anfahrschutz, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
  • vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind
  • einfache Montage
  • Materialstärke 6 mm
  • gemäß Sicherheitsrichtlinie DGUV-Riegel 108-007 (bisher BGR 234) und ASR A1.3/5.2 (bisher DIN 4844). Entspricht DIN EN 15512
  • zweiseitiger Anfahrschutz
  • 6 mm Materialstärke für massiven Schutz
  • Befestigung im Boden mit 4/6 (Winkel/U-Profil) Universaldübeln (12/100) oder 4/6 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Regalschutz
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 160
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Typ: Winkel
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz winkel stahl, anfahrschutz, anfahrschutz winkel, Prallschutz, Rammschutz, Schutzwinkel, Schutzprofile, Anfahrschutzprofile, Regalanfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.