Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Vollsichtbrille 2890 SA, Premium, o. Belüftung, klare Acetat-Scheiben, AF/UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-130
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     600146215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
3M Vollsichtbrille 2890 SA, Premium, ohne Belüftungsschlitze, klare Acetat-Scheiben, AF/UV
  • schmale Passform, verstellbares Gelenk für optimalen Sitz
  • breites, leicht anpassbares Kopfband
  • mit oder ohne Korrektionsbrille tragbar
  • angenehmer Tragekomfort
  • optische Klasse 1, beschlagfrei
  • UV-Schutz
  • gemäß EN 166
  • Acetat-Scheibe
Technische Daten:
  • Version: Vollsichtbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Acetat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Eigenschaft Sichtscheibe: beschlagfrei
  • Farbe Fassung: grau
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
330 mm
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, vollsichtbrille acetatscheibe klar, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille 3m, Schutzbrillen, Sicherheitsbrillen, Vollsichtbrillen, 3M Augenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
ab € 17,91*
Ähnlich
3M
600146585
ab € 13,26*
Ähnlich
3M
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.