Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger partikelfiltrierende Halbmaske X-plore 1720 V mit Ventil, FFP2, NR, 10 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-080
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Dräger partikelfiltrierende Halbmaske X-plore 1720 V mit Ventil, FFP2, NR, VE = 10 Stück
  • wirkungsvoller Schutz gegen Staub sowie feste und flüssige Partikel
  • hoher Tragekomfort
  • hochwertige Filtermaterialien
  • niedriger Atemwiderstand
  • flexible Nasenklammer, Nasenpolster
  • weiches Innenflies
  • Kopfbänderung VarioFLEX™
  • hygienische Einzelverpackung
  • gemäß EN 149:2001 + A1:2009
  • CoolMAX™ Ausatemventil erleichtert das Ausatmen und verhindert Hitzestau
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Einweg
  • Ausstattung: Faltmaske mit Ventil
  • Marke: Dräger
  • Filterklasse: FFP2 NR D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen Aerosole aus festen oder flüssigen, leicht flüchtigen Partikeln bis zum 10-fachen des Grenzwertes
  • Größe: universal
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,03
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
155 mm
Gewicht:
0,03 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,14*
€ 63,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,69*
€ 62,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,22*
€ 59,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951080
ab € 0,84*
Ähnlich
Dräger
ab € 62,67*
Ähnlich
Dräger
ab € 65,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.