Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel E.A.R Cap, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-075
Hersteller:
     3M - E.A.R.
Herst.-Nr.:
     173075
EAN/GTIN:
     4046719497898
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Ersatzstöpsel E.A.R Cap, 10 Paar
  • Ersatzstöpsel für 3M Bügel-Gehörschutz E.A.R Cap
  • SNR (dB) 23
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Typ: Ersatzstöpsel E.A.R. Cap
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,008
  • Marke: 3M - E.A.R
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,008 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,81*
€ 20,38*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 14,42*
€ 20,48*
50
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,6774*
€ 21,1474*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 15,26*
€ 21,48*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 31,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,72*
€ 36,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 2,532* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
EC01000
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.