| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C25635 Herst.-Nr.: ES01300 EAN/GTIN: 4046719497898 |
| |
|
| | |
| Austauschstöpsel 10 Paar für E·A·R Cap und E·A·R Band. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Passend für (Details): | Gehörschutzbügel E·A·R Cap / E·A·R Band + 83 28 50 / 83 66 49 | Normen: | EN 352-2 | EN Norm: | EN 352-2 | Herstellerfarbe: | Gelb | SNR-Wert: | 23 dB | Produkt-Art: | Ersatzstöpsel für Bügelgehörschützer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 15,37* | € 19,78* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,00* | ab € 14,96* | € 19,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,21* | € 20,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,22* | € 20,81* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 16,57* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Paar (ab € 1,496* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|