Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe aus PP, für Raps- und Pflanzenöl, Tauchtiefe 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-098
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe aus PP, für Raps- und Pflanzenöl, 1200 mm Tauchtiefe
  • für leicht viskose Mineralölprodukte
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Leerlauf-tauglich
  • 230 V / 500 W-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
  • zum Umfüllen von Rapsöl (kaltgepresst) und Pflanzenöl
  • Pumpwerk und Zapfpistole aus Polypropylen (PP)
  • nutzungsfertiges Set inkl. Pumpe und medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole und Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Mineralöle, flüssige Lebensmittel, Rapsöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Fass- und Containerpumpe
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 70
  • Leistung [W]: 500
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,4
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 19
  • Fördermenge max. [l/min]: 85
  • Geeignet für: Rapsöl (kaltgepresst) und Pflanzenöl
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 21
  • Schutzart IP: IP 24
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
500 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Ölpumpen, Abfüllpumpen, lutz fasspumpe 1200 mm, Chemikalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.211,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.371,41*
€ 1.631,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,46*
€ 1.622,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,43*
€ 1.557,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,19*
€ 1.509,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,38*
€ 1.441,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172096
ab € 454,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.