Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe aus PP, für Raps- und Pflanzenöl, Tauchtiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-097
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe aus PP, für Raps- und Pflanzenöl, 1000 mm Tauchtiefe
  • für leicht viskose Mineralölprodukte
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Leerlauf-tauglich
  • 230 V / 500 W-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
  • zum Umfüllen von Rapsöl (kaltgepresst) und Pflanzenöl
  • Pumpwerk und Zapfpistole aus Polypropylen (PP)
  • nutzungsfertiges Set inkl. Pumpe und medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole und Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Mineralöle, flüssige Lebensmittel, Rapsöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 70
  • Leistung [W]: 500
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,4
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 19
  • Fördermenge max. [l/min]: 85
  • Geeignet für: Rapsöl (kaltgepresst) und Pflanzenöl
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 21
  • Schutzart IP: IP 24
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
500 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Ölpumpen, Abfüllpumpen, lutz fasspumpe, Chemikalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,23*
€ 1.490,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,21*
€ 1.482,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,76*
€ 1.424,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.157,55*
€ 1.377,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,61*
€ 1.315,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172096
ab € 454,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.