Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe aus Niro, für Säuren und Laugen, 500 mm TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-089
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250323300455
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe aus Niro, für Säuren und Laugen, 500 mm Tauchtiefe
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen, Chemikalien u.v.m. im Labor- und Chemikalienbereich
  • Sichere Abfüllung aus / in kleineren Behältern
  • Leicht und handlich
  • Dichtungslos und ohne Schmiermittel
  • 230 V-Motor/ 200 W mit 3 m Kabel und Stecker
  • Lieferung als nutzungsfertige Garnitur inkl. medienbeständigem PVC-Schlauch (1,5 m) und Zapfventil
  • Fassadapter als Zubehör erhältlich
  • Pumpwerk aus Niro
  • geeignet für Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen, Wasser, Frostschutzmittel, Schmieröle
  • Tauchtiefe [mm]: 500
  • Version: Behälterpumpe
  • Werkstoff: Niro
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 1030
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Schlauchlänge [mm]: 1500
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 28
  • Geräuschpegel [db [A]]: 66
  • Leistung [W]: 200
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,3
  • Viskosität max [mPas]: 300
  • Förderhöhe max. [mWS]: 6
  • Fördermenge max. [l/min]: 68
  • Geeignet für: Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Nennweite DN: 19
  • Schutzart IP: IP 24
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
1030 mm
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
500 mm
Leistung:
200 W
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, lutz pumpen fasspumpe 500mm, tauchrohr, lutz pumpen behälterpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, lutz fasspumpe, Dosierpumpe, Chemiepumpe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,16*
€ 741,85*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,02*
€ 741,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,49*
€ 758,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,82*
€ 773,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,78*
€ 1.033,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,81*
€ 1.230,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,98*
€ 1.225,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,67*
€ 1.199,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,07*
€ 1.178,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,78*
€ 1.150,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 966,78* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
117582
ab € 1.067,25*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 393,53*
Zubehör
k.A.
194183
ab € 42,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.