Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-993
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169993
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Europalette 852, Medium-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
  • Leichtpalette für den universellen Einsatz
  • hergestellt aus recycelten Kunststoffen
  • beständig gegen Tiefkühltemperaturen und Dampfreinigung
  • resistent gegen Säuren, Fette, Lösungsmittel und Geruchsstoffe
  • beständig gegen Feuchtigkeit, Insekten, Pilze und Bakterien
  • Einsatzbereiche: Chemie, Pharmazie, Nahrungsmittel-, Automobil- und Elektronikindustrie
  • durch geringes Eigengewicht ideal als Luftfrachtpalette einsetzbar
Technische Daten:
  • Version: Paletten
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Ausstattung: 9 Füße, nestbar
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 790
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 600
  • Traglast dynamisch [kg]: 600
  • Farbe: schwarz
  • Stapelbar: nein
  • Gewicht [kg]: 4,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
145 mm
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, euro palette, Palette, Palette Kunststoff, Europalette Kunststoff, Medium Duty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
169994
ab € 63,36*
Ähnlich
k.A.
169992
ab € 74,32*
Ähnlich
k.A.
189650
ab € 157,83*
Ähnlich
k.A.
193491
ab € 187,88*
Ähnlich
k.A.
193489
ab € 147,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.