Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette 1020-I, Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-169-992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     169992
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Palette
Industriepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Industriepalette 1020-I, Heavy-Duty, aus Kunststoff, mit 9 Füßen, nestbar
  • stabile Paletten für den universellen Einsatz bei fast allen Transportaufgaben
  • hergestellt aus recycelten Kunststoffen
  • beständig gegen Tiefkühltemperaturen und Dampfreinigung
  • resistent gegen Säuren, Fette, Lösungsmittel und Geruchsstoffe
  • beständig gegen Feuchtigkeit, Insekten, Pilze und Bakterien
  • ideal für schwere Güter einsetzbar
  • Einsatzbereiche: Chemie, Pharmazie, Nahrungsmittel-, Automobil- und Elektronikindustrie
Technische Daten:
  • Version: Paletten
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Traglast gesamt [kg]: 5000
  • Ausstattung: 9 Füße, nestbar
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 780
  • Einfahrbreite (kurze Seite) [mm]: 780
  • Traglast dynamisch [kg]: 1200
  • Farbe: grau
  • Stapelbar: nein
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
145 mm
Traglast gesamt:
5000 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, industrie palette, Palette, Palette Kunststoff, Industriepalette Kunststoff, Heavy Duty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
169994
ab € 63,40*
Ähnlich
k.A.
169993
ab € 58,77*
Ähnlich
k.A.
189650
ab € 157,59*
Ähnlich
k.A.
193491
ab € 185,92*
Ähnlich
k.A.
193489
ab € 146,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.