Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit 1 Erdungszange / Ringkabelschuh und ATEX-Zulassung, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165892
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Erdungskabel mit 1 Erdungszange / 1 Ringkabelschuh und ATEX-Zulassung, 2 m Kabellänge
  • zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • mit verzinktem Erdungskabel
  • zugelassen nach Atex Ex II 1 GD T6
  • Kabellänge 2 m
  • Kabelschuh-Öse: Ø 10 mm
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel verzinkt
  • Ausführung: 1 Erdungszange / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Höhe außen [mm]: 12
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 94/9/EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Gewicht [kg]: 0,8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
12 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137385
ab € 64,79*
Ähnlich
k.A.
165894
ab € 124,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.