Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit 1 Erdungszange / 1 Ringkabelschuh und Isolierung, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-385
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Erdungskabel mit 1 Erdungszange / 1 Ringkabelschuh und Isolierung, 2 m Kabellänge
  • zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • Erdungskabel in doppelt isolierter Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Ringösengröße: M6
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel isoliert
  • Ausführung: 1 Erdungszange / 1 Ringöse
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Kupfer
  • Gewicht [kg]: 0,28
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,28 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165894
ab € 123,79*
Ähnlich
k.A.
165892
ab € 115,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.