Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Spiegel G 600, aus stoßf. Acrylglas, schw/gelber Rahmen, rund, 600mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-539
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     165539
EAN/GTIN:
     4055381182988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Industrie-Spiegel G 600, aus stoßfestem Acrylglas, schwarz/gelber Rahmen, rund, 600 mm Ø
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • ideal für Produktionsstätten und Lagerhallen
  • aus stoßfestem Acrylglas mit sehr guter Bildwiedergabe
  • gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen in Anlehnung an ASR A 1.3 (DIN 4844)
  • montagefertig (Halterung im Rahmen integriert, 76er Schelle)
  • für Innen und geschützte Außenbereiche
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Farbe: gelb
  • Beobachtungsabstand [m]: 4
  • Typ: G 600
  • Gewicht [kg]: 3
  • Durchmesser außen [mm]: 600
  • Marke: Eucryl
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
600 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
gelb
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 144,82*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 160,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,53*
€ 175,47*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 146,71*
€ 176,35*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 190,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,61*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 47,50*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 36,69*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,92*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,44*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,29*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.