Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzecke RE 12 zur Innenaufstellung, 600 x 600 x 1200 mm, gelb / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165532
EAN/GTIN:
     4055381180830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eck-Schutzbügel
Rammschutz-Ecke
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzecke RE 12, aus Gütestahl, zur Innenaufstellung, 60 x 60 x 120 cm, gelb/schwarz
  • optimaler Schutz von Ecken vor Anfahrschäden durch Rollwagen, Stapler etc
  • stabile, gebogene Rohrkonstruktion aus 3 mm Gütestahl
  • Durchmesser: 76 mm
  • die Rammschutzecken sind mit zusätzlich lieferbaren Dübeln zu befestigen (12 pro Schutzecke)
  • für die Innenaufstellung
  • gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Eck-Bügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 600
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 32
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Tiefe außen [mm]: 600
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
32 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, rammschutz-ecke innen, eck schutzbügel, Rammschutzpoller, Sperrpfosten, Stahlschutzbügel, Stahlschutzpfosten, Anfahrschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,41*
€ 293,96*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 327,12*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,50*
€ 333,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,41*
€ 339,66*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,79*
€ 389,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,11*
€ 463,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,16*
€ 453,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,77*
€ 434,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,91*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 40,06*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 41,51*
Zubehör
k.A.
233427
ab € 5,23*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.